ビデオ用接続ケーブル

ビデオ用接続ケーブル - カナレ電気ビデオ用接続ケーブル - カナレ電気

豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。
屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。

形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69008829D3C005A-S 0.5m 黒1本(0.5m)0.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008838D3C005A-S 0.5m 灰1本(0.5m)0.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008847D3C015A-S 1.5m 黒1本(1.5m)1.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008856D3C015A-S 1.5m 灰1本(1.5m)1.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008865D3C01A-S 1m 黒1本(1m)1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008881D3C01A-S 1m 灰1本(1m)1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008908D3C02A-S 2m 黒1本(2m)2
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008917D3C02A-S 2m 灰1本(2m)2
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008926D3C03A-S 3m 黒1本(3m)3
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008935D3C03A-S 3m 灰1本(3m)3
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008969D3C05A-S 5m 黒1本(5m)5
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008978D3C05A-S 5m 灰1本(5m)5
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009005D3C10A-S 10m 黒1本(10m)10
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009021D3C10A-S 10m 灰1本(10m)10
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009030D5C005A-S 0.5m 黒1本(0.5m)0.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009039D5C005A-S 0.5m 灰1本(0.5m)0.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009048D5C015A-S 1.5m 黒1本(1.5m)1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009057D5C015A-S 1.5m 灰1本(1.5m)1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009066D5C01A-S 1m 黒1本(1m)1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009075D5C01A-S 1m 灰1本(1m)1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009091D5C03A-S 3m 黒1本(3m)3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009100D5C03A-S 3m 灰1本(3m)3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009109D5C05A-S 5m 黒1本(5m)5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009118D5C05A-S 5m 灰1本(5m)5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009127D5C10A-S 10m 黒1本(10m)10
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009136D5C10A-S 10m 灰1本(10m)10
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009145D5C15A-S 15m 黒1本(15m)15
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009161D5C15A-S 15m 灰1本(15m)15
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009170D5C20A-S 20m 黒1本(20m)20
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009179D5C20A-S 20m 灰1本(20m)20
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする