低減衰・高周波同軸ケーブル

低減衰・高周波同軸ケーブル - カナレ電気

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。
4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。
L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)
L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。
L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69010308L-3.3CUHD 100m 灰1巻(100m)100
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010317L-3.3CUHD 200m 黒1巻(200m)200
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010326L-3.3CUHD 200m 灰1巻(200m)200
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする