同軸複合ケーブル

同軸複合ケーブル - カナレ電気

映像と音声の複合ケーブルです。
AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。
移動用の同軸複合ケーブルです。
映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。
音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。

外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ユニット種別
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69011130A2V1B 100m1巻(100m)13/100m100V/3C-2VS相当x1、A/4E3ユニットx211.1
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011139A2V1B 200m1巻(200m)13/100m200V/3C-2VS相当x1、A/4E3ユニットx211.1
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011148A2V2B 100m1巻(100m)17/100m100V/3C-2VS相当x2、A/4E3ユニットx212.3
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011157A2V2B 200m1巻(200m)17/100m200V/3C-2VS相当x2、A/4E3ユニットx212.3
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする