同軸複合ケーブル

同軸複合ケーブル - カナレ電気同軸複合ケーブル - カナレ電気

映像と音声の複合ケーブルです。
AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。
固定配線用の同軸複合ケーブルです。
映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。
音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ユニット種別
外径(Φmm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69011105A2V1 100m1巻(100m)11/100m100V/3C-2V相当x1、A/L-2B2ATx2ユニット:V/4.4、A/3.2V/0.20 (AWG:25)、A/0.18 (AWG:25)
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011121A2V1 200m1巻(200m)11/100m200V/3C-2V相当x1、A/L-2B2ATx2ユニット:V/4.4、A/3.2V/0.20 (AWG:25)、A/0.18 (AWG:25)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011166A2V2-L 100m1巻(100m)16/100m100V/3C-2V相当x2、A/L-2B2ATx2、C/0.2mm2x4ユニット:V/4.4、A/3.2、C/1.3V/0.20 (AWG:25)、A/0.18 (AWG:25)、C/0.20 (AWG:24)
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011175A2V2-L 200m1巻(200m)16/100m200V/3C-2V相当x2、A/L-2B2ATx2、C/0.2mm2x4ユニット:V/4.4、A/3.2、C/1.3V/0.20 (AWG:25)、A/0.18 (AWG:25)、C/0.20 (AWG:24)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする