低減衰高周波同軸ケーブル

低減衰高周波同軸ケーブル - カナレ電気

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。

特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(mm)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69010378L-3CFB 100m 灰1巻(100m)4/100m1005.50.9
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010387L-3CFB 200m 黒1巻(200m)4/100m2005.50.9
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010396L-3CFB 200m 灰1巻(200m)4/100m2005.50.9
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010405L-5CFB-EM 200m 黒1巻(200m)7.2/100m2007.71
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010421L-7CFB 100m 黒1巻(100m)13/100m10010.21
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010430L-7CFB 200m 黒1巻(200m)13/100m20010.21
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする