ビデオケーブル

ビデオケーブル - カナレ電気ビデオケーブル - カナレ電気

75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。
独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。
片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。
低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。

形状BNC(オス)-DIN(オス)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69008278D2.5HDC005E-D 0.5m黒1本(0.5m)0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008287D2.5HDC005E-D 0.5m灰1本(0.5m)0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008321D2.5HDC015E-D 1.5m黒1本(1.5m)1.5
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008330D2.5HDC015E-D 1.5m灰1本(1.5m)1.5
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008357D2.5HDC01E-D 1m 黒1本(1m)1
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008366D2.5HDC01E-D 1m 灰1本(1m)1
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008400D2.5HDC02E-D 2m 黒1本(2m)2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008409D2.5HDC02E-D 2m 灰1本(2m)2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008436D2.5HDC03E-D 3m 黒1本(3m)3
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008445D2.5HDC03E-D 3m 灰1本(3m)3
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008479D2.5HDC05E-D 5m 黒1本(5m)5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008488D2.5HDC05E-D 5m 灰1本(5m)5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008515D2.5HDC10E-D 10m 黒1本(10m)10
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008531D2.5HDC10E-D 10m 灰1本(10m)10
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする