ビデオ用接続ケーブル

ビデオ用接続ケーブル - カナレ電気ビデオ用接続ケーブル - カナレ電気

75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。
BNCとの変換ケーブルもございます。
型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。

形状BNC(オス)-RCA(オス)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69008890D3C01A-SR 1m 黒1本(1m)1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008899D3C01A-SR 1m 灰1本(1m)1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008951D3C03A-SR 3m 黒1本(3m)3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008960D3C03A-SR 3m 灰1本(3m)3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008987D3C05A-SR 5m 黒1本(5m)5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008996D3C05A-SR 5m 灰1本(5m)5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする