カラー同軸ケーブル

カラー同軸ケーブル - カナレ電気

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。
しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。
信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m内容量1巻(153m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69006546LV-61S 153m 黒
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006555LV-61S 153m 灰
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする