曜日別特売

マルチケーブル

マルチケーブル - カナレ電気マルチケーブル - カナレ電気

多チャンネルでも識別が容易です。
軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。
補強繊維ケブラーRを内蔵しています。
※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。

ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
全11種類を絞り込む
外径(mm)
線心数
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(mm)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69009520m202-12AT 100m1巻(100m)18/100m10012.524
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009529m202-12AT 200m1巻(200m)18/100m20012.524
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009538m202-16AT 100m1巻(100m)24/100m10013.832
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009547m202-16AT 200m1巻(200m)24/100m20013.832
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009556m202-24AT 100m1巻(100m)32/100m10016.848
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009565m202-2AT 100m1巻(100m)4.8/100m1006.54
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009581m202-2AT 200m1巻(200m)4.8/100m2006.54
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009590m202-4AT 100m1巻(100m)9/100m1008.18
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009599m202-4AT 200m1巻(200m)9/100m2008.18
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009608m202-8AT 100m1巻(100m)16/100m10011.116
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009617m202-8AT 200m1巻(200m)16/100m20011.116
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする