カナレ電気
高周波同軸ケーブル(移動用)
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様
シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)
質量(kg)
8.1/100m
色
黒
外径(mm)
7.7
シース厚(mm)
0.8
導体構成(本/mm)
1/1.05A
導体外径(Φmm)
内部:1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5
減衰量(dB)
19.4/100m(750MHz)
静電容量(pF)
55/m
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69012356
L-5CFW 100m 黒
1巻(100m)
100
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012365
L-5CFW 200m 黒
1巻(200m)
200
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表