音声端子付きVESAケーブル

音声端子付きVESAケーブル - カナレ電気音声端子付きVESAケーブル - カナレ電気音声端子付きVESAケーブル - カナレ電気音声端子付きVESAケーブル - カナレ電気

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。
音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)
モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。
ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。
スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。
ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。
VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。

形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012040A1VGA0051本(0.5m)0.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012049A1VGA00751本(0.75m)0.75
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012058A1VGA011本(1m)1
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012067A1VGA0151本(1.5m)1.5
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012076A1VGA021本(2m)2
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012085A1VGA031本(3m)3
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012101A1VGA051本(5m)5
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012110A1VGA101本(10m)10
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする