カナレ電気
移動用高発泡同軸ケーブル
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様
シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)
質量(kg)
5.1/100m
色
黒
外径(mm)
5.8
シース厚(mm)
5.1
導体構成(本/mm)
1/0.65A
導体外径(Φmm)
内部:0.65
絶縁体外径(mm)
3.1
導体抵抗
内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7
減衰量(dB)
33.1/100m(750MHz)
静電容量(pF)
55/m
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69012015
L-3CFW 100m 黒
1巻(100m)
100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012031
L-3CFW 200m 黒
1巻(200m)
200
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表