高発泡同軸ケーブル(UL対応

高発泡同軸ケーブル(UL対応 - カナレ電気

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。
L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)
アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。
L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。
L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。
L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012451L-4.5CHD 100m 黒1巻(100m)100
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012460L-4.5CHD 100m 灰1巻(100m)100
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012469L-4.5CHD 200m 黒1巻(200m)200
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012478L-4.5CHD 200m 灰1巻(200m)200
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする