高発泡同軸ケーブル

高発泡同軸ケーブル - カナレ電気

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。
L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)
アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。
L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。
L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。
L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
全6種類を絞り込む
外径(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012390L-6CHD 100m 黒 K1巻(100m)9/100m1008.91/1.4A
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012399L-6CHD 100m 灰 K1巻(100m)9/100m1008.91/1.4A
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012408L-6CHD 2000m 黒 K1巻(2000m)9/100m20008.91/1.4A
オープン
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012417L-6CHD 200m 黒 K1巻(200m)9/100m2008.91/1.4A
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012426L-7CHD 100m 黒 K1巻(100m)13/100m10010.21/1.8A
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012435L-7CHD 100m 灰 K1巻(100m)13/100m10010.21/1.8A
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする