曜日別特売

高周波同軸ケーブル

高周波同軸ケーブル - カナレ電気

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
JIS規格に準拠しています。
内部導体は単線です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。

仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)質量(kg)7.2/100m外径(mm)7.4シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/0.80A導体外径(Φmm)内部:0.8絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012320L-5C2V 100m 黒1巻(100m)100
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012329L-5C2V 100m 灰1巻(100m)100
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012338L-5C2V 200m 黒1巻(200m)200
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012347L-5C2V 200m 灰1巻(200m)200
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする