電磁シールドマルチケーブル

電磁シールドマルチケーブル - カナレ電気電磁シールドマルチケーブル - カナレ電気電磁シールドマルチケーブル - カナレ電気

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
機器間の配線用にご使用いただけます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69013178L-4E5 100m 黒1巻(100m)100
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013187L-4E5 200m 黒1巻(200m)200
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013196L-4E5 200m 灰1巻(200m)200
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする