曜日別特売

電磁シールドマルチケーブル

電磁シールドマルチケーブル - カナレ電気電磁シールドマルチケーブル - カナレ電気

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。
敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。
L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。
※L-4E4-*P には内蔵していません。

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
外径(Φmm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012785L-4E3-12P 100m1巻(100m)36/100m100より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012801L-4E3-12P 200m1巻(200m)36/100m200より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012810L-4E3-16P 100m1巻(100m)46/100m100より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012819L-4E3-16P 200m1巻(200m)46/100m200より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
709,800
780,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012828L-4E3-24P 100m1巻(100m)70/100m100より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012837L-4E3-24P 200m1巻(200m)70/100m200より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012855L-4E3-2P 100m1巻(100m)8.2/100m100より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012871L-4E3-2P 200m1巻(200m)8.2/100m200より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012889L-4E3-4P 100m1巻(100m)13/100m100より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012898L-4E3-4P 200m1巻(200m)13/100m200より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012925L-4E3-8P 100m1巻(100m)26/100m100より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012941L-4E3-8P 200m1巻(200m)26/100m200より:16ユニット:3.44E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013065L-4E4-2P 100m1巻(100m)13/100m100より:18ユニット:44E4ATユニット0.15(AWG:26)
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013081L-4E4-2P 200m1巻(200m)13/100m200より:18ユニット:44E4ATユニット0.15(AWG:26)
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013126L-4E4-4P 100m1巻(100m)21/100m100より:18ユニット:44E4ATユニット0.15(AWG:26)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013135L-4E4-4P 200m1巻(200m)21/100m200より:18ユニット:44E4ATユニット0.15(AWG:26)
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする