電磁シールド マイクケーブル

電磁シールド マイクケーブル - カナレ電気電磁シールド マイクケーブル - カナレ電気電磁シールド マイクケーブル - カナレ電気

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。
編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。
導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本

質量(kg)4.8/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012618L-4E6S 200m 黒
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする