カナレ電気
電磁シールドマイクケーブル
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
色
灰
長さ(m)
200
シールド
アルミラミネートテープ
線心数
4
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
導体断面積(mm
2
)
線間容量(pF/m)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69012661
L-4E5AT-EM 200m 灰
3.2/100m
より:21
0.18(AWG:25)
心-心:164、心・シールド:222
5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012740
L-4E6AT-EM 200m 灰
4.9/100m
より:25
0.31(AWG:23)
心-心:150、心・シールド:210
6.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表