カナレ電気
電磁シールド マイクケーブル
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)
3.2/100m
色
灰
長さ(m)
100
ピッチ(mm)
より:21
導体断面積(mm
2
)
0.18(AWG:25)
シールド
アルミラミネートテープ
線間容量(pF/m)
心-心:164、心・シールド:222
外径(mm)
5
導体構成(本/mm)
16/0.12A
線心数
4
導体抵抗
心線(Ω/100m):10.7
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69012600
L-4E5AT-EM 100m 灰
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表