曜日別特売

電磁シールドマルチケーブル

電磁シールドマルチケーブル - カナレ電気電磁シールドマルチケーブル - カナレ電気

回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。
音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。
通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。

全24種類を絞り込む
導体断面積(mm2)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
外径(Φmm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012776L-4E3-12AT 100m 灰1巻(100m)26/100m100より:16ユニット:34E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012846L-4E3-2AT-EM 100m 灰1巻(100m)7/100m100より:16ユニット:34E3AT-EMユニット0.08(AWG:28)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012880L-4E3-4AT-EM 100m 灰1巻(100m)10/100m100より:16ユニット:34E3AT-EMユニット0.08(AWG:28)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012907L-4E3-8AT 100m 灰1巻(100m)19/100m100より:16ユニット:34E3ATユニット0.08(AWG:28)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012916L-4E3-8AT-EM 100m 灰1巻(100m)18/100m100より:16ユニット:34E3AT-EMユニット0.08(AWG:28)
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012950L-4E4-12AT 100m 灰1巻(100m)41/100m100より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012959L-4E4-12AT 200m 灰1巻(200m)41/100m200より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012968L-4E4-12AT-EM 100m灰1巻(100m)40/100m100より:21ユニット:3.74E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012977L-4E4-16AT 100m 灰1巻(100m)50/100m100より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012986L-4E4-16AT 200m 灰1巻(200m)50/100m200より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012995L-4E4-16AT-EM 100m灰1巻(100m)48/100m100より:21ユニット:3.74E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013011L-4E4-24AT 100m 灰1巻(100m)76/100m100より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013020L-4E4-24AT 200m 灰1巻(200m)76/100m200より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013029L-4E4-2AT 100m 灰1巻(100m)12/100m100より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013038L-4E4-2AT 200m 灰1巻(200m)12/100m200より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013047L-4E4-2AT-EM 100m 灰1巻(100m)12/100m100より:21ユニット:3.74E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013056L-4E4-2AT-EM 200m 灰1巻(200m)12/100m200より:21ユニット:3.74E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013090L-4E4-4AT 100m 灰1巻(100m)17/100m100より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013099L-4E4-4AT 200m 灰1巻(200m)17/100m200より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013108L-4E4-4AT-EM 100m 灰1巻(100m)17/100m100より:21ユニット:3.74E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
オープン
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
69013117L-4E4-4AT-EM 200m 灰1巻(200m)17/100m200より:21ユニット:3.74E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
オープン
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
69013151L-4E4-8AT 100m 灰1巻(100m)31/100m100より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013160L-4E4-8AT 200m 灰1巻(200m)31/100m200より:21ユニット:3.74E4ATユニット0.18(AWG:25)
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013169L-4E4-8AT-EM 100m 灰1巻(100m)29/100m100より:21ユニット:3.74E4AT-EMユニット0.18(AWG:25)
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする