電磁シールドマイクケーブル

電磁シールドマイクケーブル - カナレ電気電磁シールドマイクケーブル - カナレ電気電磁シールドマイクケーブル - カナレ電気

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
機器間の配線用にご使用いただけます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)

線心数4シールド編組密度(%)96%以上
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
導体断面積(mm2)
線間容量(pF/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012706L-4E5-EM 100m 灰1巻(100m)3.6/100m100より:180.15(AWG:26)心-心:162、心・シールド:200
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012715L-4E5-EM 200m 灰1巻(200m)3.6/100m200より:180.15(AWG:26)心-心:162、心・シールド:200
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012749L-4E6-EM 200m 灰1巻(200m)6.2/100m200より:250.23(AWG:24)心-心:144、心・シールド:187
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする