電磁シールドマイクケーブル

電磁シールドマイクケーブル - カナレ電気電磁シールドマイクケーブル - カナレ電気電磁シールドマイクケーブル - カナレ電気

汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。
曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。
編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。
導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本

線心数4
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012670L-4E5C 100m 黒1巻(100m)3.4/100m100より:180.15(AWG:26)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012679L-4E5C 100m 灰1巻(100m)3.4/100m100より:180.15(AWG:26)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012688L-4E5C 200m 黒1巻(200m)3.4/100m200より:180.15(AWG:26)
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012697L-4E5C 200m 灰1巻(200m)3.4/100m200より:180.15(AWG:26)
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012758L-4E6S 100m 灰1巻(100m)4.8/100m100より:200.20(AWG:24)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012767L-4E6S 200m 灰1巻(200m)4.8/100m200より:200.20(AWG:24)
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする