データケーブル

データケーブル - カナレ電気

ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。
外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。
はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(mm)
線心数
導体抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69011419D202A-12P 100m 黒1巻(100m)13/100m1009.7、ユニット:224シールド:0.8Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011428D202A-18P 100m 黒1巻(100m)17.5/100m10011.3、ユニット:236シールド:1Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011437D202A-25P 100m 黒1巻(100m)22/100m10012.7、ユニット:250シールド:0.7Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011446D202A-25P-EM 100m 黒1巻(100m)22/100m10012.7、ユニット:250シールド:0.7Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011455D202A-4P 100m 黒1巻(100m)6.5/100m1006.7、ユニット:28シールド:1.1Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011471D202A-4P 200m 黒1巻(200m)6.5/100m2006.7、ユニット:28シールド:1.1Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011480D202A-7P 100m 黒1巻(100m)9/100m1008.2、ユニット:214シールド:1.3Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69011489D202A-7P-EM 100m 黒1巻(100m)9/100m1008.2、ユニット:214シールド:1.3Ω/100m、心線:11.2Ω/100m
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする