カナレ電気
中継ケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状
メス-メス
色
黒
タイプ
中継ケーブル(※2)
長さ(m)
0.5
内容量
1本(0.5m)
注意
中継ケーブルはマルチケーブル同士を接続する場合以外には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
ケーブル
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69012566
24C005-E3MS22
24
L-4E3-24P
(D/MS3101A32A-10P + D/MS3057-20A(R1))×2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69012575
32C005-M2MS22
32
M202-32AT
(D/MS3101A36-73P + D/MS3057-24A(R1))×2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください