C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド

C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)5ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)材質(クッション)ラバークッションオートスイッチ追記号1ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035018CD55B20-5DCMZ-M9BVLS
9,200
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする