曜日別特売

シート研磨材

シート研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)

炭化ケイ素フリーの耐水研磨紙です。従来までの炭化ケイ素水研磨紙と比較して同等の研磨性能です。

用途金属、非鉄金属、基板、セラミック、樹脂等の試料研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ内容量1箱(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69026250DWCS-230X280-1000#1000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
69026259DWCS-230X280-120#120
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
69026277DWCS-230X280-150#150
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
69026295DWCS-230X280-180#180
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
69026320DWCS-230X280-240#240
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
69026329DWCS-230X280-320#320
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
69026338DWCS-230X280-400#400
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
69026347DWCS-230X280-600#600
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
69026356DWCS-230X280-80#80
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
69026365DWCS-230X280-800#800
オープン
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする