FUJI STAR(三共理化学)
シート研磨材
主に硬質塗膜の研磨に最適です。
用途
塗膜研磨。
砥材
酸化アルミニウム
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69025821
DACS-#600-230X280
#600
230
280
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
69025830
DACS-#800-230X280
#800
230
280
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください