シート研磨材

シート研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)

使い込むほど柔らかくなりスリットされたペーパーが「こより状」に丸まって、曲面に馴染み易くなります。2mm幅で20cmずつ切り込みが入っているため、適宜なサイズにカットできます。一度使用して小さくなっても、枚数を重ね合わせて使う事が可能です。空研ぎ、水研ぎどちらでも使用できます。

粒度#600幅(mm)100長さ(m)15内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69026381FCSR-H-ST-#600-100X15M#60010015
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする