FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途
自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69026460
HFAD-#1000-125
#1000
無
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
69026469
HFAD-#1500-125
#1500
無
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
69026478
HFAD-#2000-125
#2000
無
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
69026487
HFAD-#400-125
#400
無
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
69026496
HFAD-#600-125
#600
無
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
69026505
HFAD-#800-125
#800
無
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
69026521
HFJD-#400-125
#400
J穴
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
69026530
HFJD-#600-125
#600
J穴
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください