FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
のり付き研磨紙です。強化砥粒を使用し、ロングライフです。研削力重視の設計です。
タイプ
のり付き
穴の有無
W穴
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69027528
PGWD-H-#150-125
#150
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
69027537
PGWD-H-#240-125
#240
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください