サンダー用ペーパー

サンダー用ペーパー - FUJI STAR(三共理化学)

高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。

用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69025726CLAS-S2-MS-HP-#1200-170X1301箱(50枚)#1200
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
69025735CLAS-S2-MS-HP-#1500-170X1301箱(50枚)#1500
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
69025751CLAS-S2-MS-HP-#280-170X1301箱(50枚)#280
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
69025760CLAS-S2-MS-HP-#320-170X1301箱(50枚)#320
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
69025769CLAS-S2-MS-HP-#400-170X1301箱(50枚)#400
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
69025778CLAS-S2-MS-HP-#600-170X1301箱(50枚)#600
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
69025787CLAS-S2-MS-HP-#800-170X1301箱(50枚)#800
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
69025796CLWD-S2-MS-HP-S400-1251箱(100枚)#400W穴
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
69025805CLWD-S2-MS-HP-S600-1251箱(100枚)#600W穴
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする