FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
用途
自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69027081
HRAD-#1000-125
1箱(50枚)
#1000
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027090
HRAD-#1000-50
1箱(100枚)
#1000
無
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
69027099
HRAD-#1200-125
1箱(50枚)
#1200
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027108
HRAD-#1500-125
1箱(50枚)
#1500
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027117
HRAD-#1500-50
1箱(100枚)
#1500
無
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
25日以内出荷
69027126
HRAD-#1500-75
1箱(100枚)
#1500
無
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
69027135
HRAD-#2000-125
1箱(50枚)
#2000
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027151
HRAD-#2000-50
1箱(100枚)
#2000
無
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
69027160
HRAD-#2000-75
1箱(100枚)
#2000
無
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
25日以内出荷
69027169
HRAD-#600-100
1箱(50枚)
#600
無
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
69027178
HRAD-#600-150
1箱(50枚)
#600
無
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
69027187
HRAD-MS-#800-125
1箱(50枚)
#800
無
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027196
HRAS-#120-75X175
1箱(50枚)
#120
無
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
69027205
HRAS-#1500-75X110
1箱(100枚)
#1500
無
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
69027221
HRAS-#180-75X170
1箱(50枚)
#180
無
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
69027300
HRBD-#150-125
1箱(50枚)
#150
B穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027309
HRBD-#600-125
1箱(50枚)
#600
B穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027318
HRCS-#600-115X220
1箱(50枚)
#600
C穴
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
69027327
HRJD-#400-125
1箱(50枚)
#400
J穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027336
HRJD-#600-125
1箱(50枚)
#600
J穴
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
69027345
HRNS-#120-75X175
1箱(50枚)
#120
N穴
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
69027361
HRNS-#180-75X175
1箱(50枚)
#180
N穴
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
69027370
HRNS-#240-75X175
1箱(50枚)
#240
N穴
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
69027379
HRSD-#120-100
1箱(50枚)
#120
S穴
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
69027388
HRSD-#240-100
1箱(50枚)
#240
S穴
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください