FUJI STAR(三共理化学)
サンダー用ペーパー
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
タイプ
マジック式
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69026539
HGAD-H-#280-125
#280
無
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
69026548
HGCS-H-#120-75X157
#120
C穴
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
69026557
HGCS-H-#180-75X157
#180
C穴
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
69026566
HGCS-H-#240-75X157
#240
C穴
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
69026575
HGCS-H-#80-75X157
#80
C穴
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
69026591
HGES-H-#120-75X240
#120
E穴
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
69026600
HGES-H-#180-75X240
#180
E穴
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
69026609
HGES-H-#240-75X240
#240
E穴
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
69026618
HGES-H-#60-75X240
#60
E穴
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
69026627
HGES-H-#80-75X240
#80
E穴
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください