FUJI STAR(三共理化学)
みがき剤
用途
自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
長さ(mm)
240
幅(mm)
75
粒度
#400
タイプ
マジック式
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69027291
HRASJB40075X240
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
25日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください