超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)

超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°) - 日進

荒加工・中仕上げ加エエンドミル
低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。
特徴
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状
ポイント
◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる
◎超高速送りでトロコイド加工が可能
◎溝加工でも高い性能を発揮
◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります
◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69025419SPWF4-2-35°450542
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
69025428SPWF4-3-35°450743
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
69025437SPWF4-64501866
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69025446SPWF4-44501264
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69025455SPWF4-54501565
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69025471SPWF4-8-35°4602088
8,100
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
69025480SPWF4-10-35°475251010
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69025489SPWF4-947527109
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69025498SPWF5-165100451616
38,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
69025507SPWF5-205100502020
56,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする