超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) - 日進

NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D
耐熱合金特化型エンドミル
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。
特徴
1.耐熱性能が非常に高い
2.過酷な条件下で高性能な切削が可能
3.難削材のドライ切削に強い
4.超芯厚設計
備考
本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。
乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。
送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。
MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,焼き入れ鋼 ?HRc60
, 鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数4内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69024719SPH5DF4-4752044
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
69024728SPH5DF4-3751543
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
69024746SPH5DF4-6753066
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69024755SPH5DF4-5752565
9,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69024771SPH5DF4-81004088
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024807SPH5DF4-10100501010
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
69024825SPH5DF4-12100601212
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
69024859SPH5DF4-16150801616
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
69024868SPH5DF4-201501002020
67,900
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする