超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) - 日進

耐熱合金加工特化型エンドミル
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。
特徴
1.耐熱性能が非常に高い
2.過酷な条件下で高性能な切削が可能
3.難削材のドライ切削に強い
4.超芯厚設計
備考
本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。
乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。
送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。
MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
ダウンカット方向で送ってください。
穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。
SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。
SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,焼入れ鋼 ?HRc60
,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数4内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69024649SPHF4-4501044
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
69024658SPHF4-350843
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
69024667SPHF4-3T50863
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69024676SPHF4-5501365
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69024685SPHF4-7601787
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
69024798SPHFL4-10100301010
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69024841SPHF4-16100451616
31,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
69024850SPHF4-20100502020
45,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする