超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) - 日進

NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル
溝加エエンドミル
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
特徴
1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
備考Notes
本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。
乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。
送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。

用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69023721AEDML3-4751264
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
69023730AEDML3-375963
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
69023739AEDML3-5751565
4,100
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
69023748AEDML3-6751866
4,100
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
69023757AEDML3-8852488
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
69023766AEDML3-10100301010
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
69023775AEDML3-12100351212
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする