超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) - 日進

NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D
耐熱合金特化型エンドミル
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。
特徴
1.耐熱性能が非常に高い
2.過酷な条件下で高性能な切削が可能
3.難削材のドライ切削に強い
4.超芯厚設計
備考
本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。
乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。
送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。
MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,焼き入れ鋼 ?HRc60
, 鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数4内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナーR(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69025017SPH5DFR4-3-0.8R75150.843
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69025026SPH5DFR4-3-0.4R75150.443
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69025035SPH5DFR4-4-0.8R75200.844
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69025051SPH5DFR4-4-0.4R75200.444
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69025096SPH5DFR4-5-0.4R75250.465
8,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
69025105SPH5DFR4-6-0.8R75300.866
8,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
69025121SPH5DFR4-5-0.8R75250.865
8,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
69025130SPH5DFR4-6-0.4R75300.466
8,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
69025175SPH5DFR4-8-0.4R100400.488
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69025191SPH5DFR4-8-2R10040288
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69025200SPH5DFR4-8-0.8R100400.888
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69025227SPH5DFR4-10-0.8R100500.81010
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
69025236SPH5DFR4-10-2R1005021010
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
69025245SPH5DFR4-12-0.8R100600.81212
23,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69025261SPH5DFR4-12-2R1006021212
23,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69025331SPH5DFR4-16-2R1508021616
50,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
69025340SPH5DFR4-16-1R1508011616
50,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
69025349SPH5DFR4-16-3R1508031616
50,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
69025358SPH5DFR4-20-3R15010032020
70,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
69025367SPH5DFR4-20-1R15010012020
70,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
69025376SPH5DFR4-20-2R15010022020
70,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする