曜日別特売

超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)

超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) - 日進

荒加工・中仕上げ加エエンドミル
低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。
特徴
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状
ポイント
◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる
◎超高速送りでトロコイド加工が可能
◎溝加工でも高い性能を発揮
◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります
◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数4内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナーR(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69023931SPWFR4-4-0.2R50100.244
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
69023940SPWFR4-2-0.2R5050.242
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
69023949SPWFR4-4-0.5R50100.544
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
69023958SPWFR4-4-1R5010144
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
69023967SPWFR4-2-0.5R5050.542
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
69023976SPWFR4-3-0.5R5070.543
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
69023985SPWFR4-3-0.3R5070.343
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
69024001SPWFR4-6-1R5015166
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69024010SPWFR4-6-0.2R50150.266
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69024019SPWFR4-6-0.5R50150.566
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69024028SPWFRL4-4-1R754164
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
69024037SPWFRL4-4-0.5R7540.564
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
69024046SPWFRL4-6-0.5R7560.566
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
69024055SPWFRL4-5-1R755165
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
69024071SPWFRL4-6-1R756166
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
69024080SPWFRL4-5-0.5R7550.565
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
69024089SPWFR4-8-1.5R60201.588
9,100
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
69024098SPWFR4-8-0.5R60200.588
9,100
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
69024107SPWFR4-8-1R6020188
9,100
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
69024116SPWFRL4-8-1R1008188
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024125SPWFRL4-8-1.5R10081.588
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024141SPWFRL4-8-0.5R10080.588
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024150SPWFR4-10-0.5R75250.51010
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024159SPWFR4-10-2R752521010
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024168SPWFR4-10-1.5R75251.51010
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024177SPWFR4-10-1R752511010
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69024186SPWFRL4-10-2R1001021010
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
69024195SPWFRL4-10-1.5R100101.51010
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
69024211SPWFRL4-10-1R1001011010
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
69024220SPWFR4-12-1R753011212
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
69024229SPWFR4-12-2R753021212
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
69024238SPWFR4-12-3R753031212
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
69024247SPWFR4-12-1.5R75301.51212
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
69024256SPWFR4-12-0.5R75300.51212
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
69024265SPWFRL4-12-0.5R100120.51212
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
69024281SPWFRL4-12-1.5R100121.51212
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
69024290SPWFRL4-12-2R1001221212
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
69024299SPWFRL4-12-1R1001211212
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする