曜日別特売

超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) - 日進

耐熱合金加工特化型エンドミル
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。
特徴
1.耐熱性能が非常に高い
2.過酷な条件下で高性能な切削が可能
3.難削材のドライ切削に強い
4.超芯厚設計
備考
本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。
乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。
送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。
MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
ダウンカット方向で送ってください。
穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。
SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。
SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40
,合金鋼 ?HRc45
,焼入れ鋼 ?HRc60
,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
刃数4内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナーR(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69024877SPHFR4-4-0.8R50100.844
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024886SPHFR4-3-0.2R5080.243
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024895SPHFR4-3-0.8R5080.843
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024911SPHFR4-4-0.4R50100.444
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024920SPHFR4-3-0.4R5080.443
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024929SPHFR4-4-1R5010144
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024938SPHFR4-4-0.5R50100.544
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024947SPHFR4-3-0.5R5080.543
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
69024956SPHFR4-6-0.5R50150.566
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69024965SPHFR4-5-1R5013165
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69024981SPHFR4-6-0.4R50150.466
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69024990SPHFR4-5-0.4R50130.465
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69024999SPHFR4-6-0.8R50150.866
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69025008SPHFR4-5-0.8R50130.865
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
69025060SPHFR4-8-1R6020188
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
69025069SPHFR4-8-0.8R60200.888
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
69025078SPHFR4-8-0.4R60200.488
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
69025087SPHFR4-8-2R6020288
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
69025139SPHFR4-10-0.5R75250.51010
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69025148SPHFR4-10-1R752511010
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69025157SPHFR4-10-0.8R75250.81010
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69025166SPHFR4-10-2R752521010
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
69025209SPHFR4-12-2R753021212
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
69025218SPHFR4-12-0.8R75300.81212
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
69025270SPHFR4-16-2R1004021616
33,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
69025279SPHFR4-16-1R1004011616
33,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
69025288SPHFR4-16-3R1004031616
33,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
69025297SPHFR4-20-3R1005032020
47,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
69025306SPHFR4-20-1R1005012020
47,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
69025315SPHFR4-20-2R1005022020
47,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする