曜日別特売

超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)

超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) - 日進

外周・溝加エエンドミル
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。
特徴
1.剛性が非常に強く高寿命
2.過酷な条件下で高速切削が可能
3.難削材のドライ切削に強い
4.難削材の高速溝加工

用途
被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50
,鋳物
,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金
刃数4内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69023836SPGFS4-650966
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
69023845SPGF4-1503.541
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
69023861SPGFS4-8501288
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
69023870SPGF4-7602177
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
69023879SPGFS4-1075151010
8,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
69023888SPGFL4-97527109
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
69023897SPGFS4-1275181212
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
69023906SPGF4-16100451616
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
69023915SPGF4-20100502020
36,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする