スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用)

スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) - Advantech(アドバンテック)スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) - Advantech(アドバンテック)スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) - Advantech(アドバンテック)スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) - Advantech(アドバンテック)スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) - Advantech(アドバンテック)スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) - Advantech(アドバンテック)

WISE-S100 は、さまざまなスタックライトに簡単に取り付けられるスマート監視センサー。
WISE-4000ワイヤレス I/Oと連携することで、機械停止なしで OEE を遠隔確認でき、生産性と稼働効率を向上させる。
Wi-Fi 2.4G に加え、LoRaWAN や SUB-G などの LPWAN 通信にも対応し、広いカバレッジと低干渉で多様な現場環境に適合する。
現場の環境に左右されにくく、さまざまな設備に導入可能。
------------------------------------------------------------------------------------------
・警告灯の総合設備効率(OEE)モニタリングセンサ
・RS-485Modbusデータを直接出力可能
・RS-485対応の無線・有線I/Oソリューションとペアリング可能
------------------------------------------------------------------------------------------

センサー8動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
WISE無線 I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07257519):Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz(WISE-4250)
※モノタロウ商品グループ(08002084)
:スタックライト取付用スマート監視センサ(WISE-S100)
-
WISE有線LAN I/O 製品
※モノタロウ商品グループ(07983358):IoT イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LANシリーズ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69023285WISE-S100-A
23,700
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする