曜日別特売

ネジ変換ユニット メスメス

ネジ変換ユニット メスメス - ラクテム

ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。
取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。
オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。
反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。

用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※ネジ部と本体はロックタイトでの固定となりますので締め付け強さにご注意ください。
※ネジ穴側の深さ以上は取り付けできませんので購入前に相手部品の長さをお確かめください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69034695SCU05FF03-15AMb:M315108M3×M5
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
69034711SCU06FF03-15AMb:M315910M3×M6
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
69034720SCU06FF04-15AMb:M415910M4×M6
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
69034729SCU08FF04-20AMb:M4201413M4×M8
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
69034738SCU08FF05-20AMb:M5201313M5×M8
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
69034747SCU08FF06-20AMb:M6201313M6×M8
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
69034756SCU10FF04-25AMb:M4251917M4×M10
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
69034765SCU10FF05-25AMb:M5251817M5×M10
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
69034781SCU10FF06-25AMb:M6251817M6×M10
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
69034790SCU12FF06-30AMb:M6302319M6×M12
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
69034799SCU12FF08-30AMb:M8302119M8×M12
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
69034808SCU16FF10-40AMb:M10402924M10×M16
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
69034817SCU16FF12-40AMb:M12402724M12×M16
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする