曜日別特売

スーパートラウトアドバンスステルスサスペンド ショックリーダー[ナイロン]

スーパートラウトアドバンスステルスサスペンド ショックリーダー[ナイロン] - VARIVAS

「ミスティーグレー」+「親水コーティング」=「ステルスサスペンド」という選択。 【ステルス系のラインカラー】透明度の高い「ジンクリア」の渓流・湖でもラインの影が落ちにくい、ステルス性に優れたラインカラー「ミスティーグレー」を採用。 【親水コーティングSP-S加工】親水性を高めるSP-S加工により水馴染みがスムーズ!水中の直線性が向上するので実釣感度を高める効果も期待できます。 【「しなやかさ」と「伸び」を徹底追求】ルアーの動きを最大限に引き出す「しなやかさ」、ヒットからランディングまでのバラシを極限まで抑える適度な「伸び」を実現。厳寒時にも硬くなりにくく、硬化切れ等のトラブルを最小限に抑えます。*便利な号数別スプールバンド付き。

ライン色ミスティーグレー巻数(m)30(平行巻)内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
DIA.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690285354LB410.165
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
690285515LB51.20.185
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
690285606LB61.50.205
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
690285698LB820.235
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6902857810LB102.50.26
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6902858712LB1230.285
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6902859614LB143.50.31
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6902860516LB1640.33
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
6902862120LB2050.37
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする