日東電工
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
トラスコ品番
220-5647
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.37
引張強度(N/10mm)
52.63
内容量
1箱(7巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037687
923ULX75X33
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください