NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) - 日東電工

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。

用途
スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69036777900X10X1000220-671610000.1
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
69037678900X05X1000220-526910000.05
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
69038107900X10X300220-67493000.1
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする