日東電工
OPPテープ ダンプロンH NO.3201H
段ボールの梱包に抜群のシール性。
環境にやさしい粘着剤。
用途
段ボールの梱包用、包装用
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/10mm)
60
色
ダンボール
トラスコ品番
704-9891
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
50
適合テープ外径(Φmm)
105
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037231
3201H50X50DB
0.06
50
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください