ニトムズ
断熱シートクリア水貼り 徳用2P
窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
用途
窓ガラスの断熱・結露防止。
トラスコ品番
136-1117
材質
基材:特殊ポリエチレン
幅(mm)
200
高さ(mm)
90
奥行(mm)
900
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037696
E1541
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください